Schneider Electric - PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1000xL1000xP466mm - NSYSD10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composants de la console - partie inférieure

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 466 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480154324

Réf. Sonepar

00020015432

Réf. Fournisseur

NSYSD10

Marque

Schneider Electric

composants de la console:

partie inférieure

largeur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

466 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

2

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1000xL1000xP466mm - IP55 - porte réversible 120° - avec 1 structure, 2 verrous : porte, 4 rails réglables, 1 plaque passe-câbles, 2 retenues pneumatiques : couvercle de pupitre, 2 portes

Quelques mots du fabricant :

  • Disponible en 4 largeurs avec panneau arrière fixe
  • Accessibilité totale depuis l'avant
  • Porte amovible et réversible, ouverture facile à 120°
  • Verrouillage double barre 3 mm (autres inserts ou cylindres disponibles, à commander séparément, voir page 522)
  • Avec ouverture pneumatique
  • Ouverture à 75°. Rails de renfort perforés avec un pas de 25 mm
  • Avec rails de réglage avec un pas de 25 mm
  • Plaque passe-câbles avec 2 parties réglables, avec joint en polyuréthane
  • Vis de mise à la terre M8 x 18 mm pour une liaison équipotentielle entre la porte et le corps
  • Réglage de la profondeur de la plaque de montage possible, en acier plissé soudé

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric