Schneider Electric - PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1400xL1000xP845mm - NSYSDF108

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composants de la console - console indépendante

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1400 mm

  • profondeur - 845 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480162923

Réf. Sonepar

00020016292

Réf. Fournisseur

NSYSDF108

Marque

Schneider Electric

composants de la console:

console indépendante

largeur:

1000 mm

hauteur:

1400 mm

profondeur:

845 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

4

Degré de protection (NEMA):

12

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1400mxL1000mmxP845mm - IP55- gris (RAL 7035) - installation au sol - avec console et pupitre - serrure de poignée, double barre 5 mm, verrou 2 points, double barre 3 mm

Les Atouts de l'article:

Ce pupitre de contrôle sur pied PanelSeT SD dispose d'une console et d'un pupitre (1400mm (hauteur), 1000mm (largeur) et 845mm (profondeur)). La structure monobloc est pliée et soudée en acier de 1,5mm. Le coffret est composé d'une structure, 4 rails de réglage, 1 plaque passe-câbles, 2 compas pneumatiques pour couvercle de bureau, une porte de console avant. Il contient 2 béquilles mécaniques pour porte de console avant, 6 serrures pour porte avant, 1 serrure à poignée pour porte arrière, 2 portes avant et 2 portes arrière. Les portes avant et arrière sont facilement démontables et réversibles, avec une ouverture à 120°. Le verrouillage fait par serrure à poignée, double barre 5mm et serrure 2 points, double barre 3mm. La plaque de montage n'est pas incluse. Il dispose d'une plaque passe-câbles d'entrée, avec joint en polyuréthane. La protection anticorrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester. Il est gris (RAL 7035). Son indice de protection est IP55 (IEC 60529). Son indice de protection mécanique est IK10 selon IEC 62262.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric