Schneider Electric - PanelSeT - rail symétrique 35 mm / PLM108 - NSYCS800PLM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 825 mm
hauteur - 15 mm
forme de trou - anneau
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480191688
Réf. Sonepar
00020051045
Réf. Fournisseur
NSYCS800PLM
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
825 mm
hauteur:
15 mm
forme de trou:
anneau
traitement de la surface:
galvanisé en continu
écart central entre les trous:
795 mm
épaisseur de matériau:
1 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Lot de 2 rails DIN symétriques destinés aux équipements à installer dans les armoires PanelSeT PLM. Le rail est fabriqué en acier de 1 mm d'épaisseur revêtu de zinc. La largeur est de 7,2 mm. La hauteur est de 35 mm. La longueur du produit est de 2 000 mm. Fixé avec un pas de 25 mm
Quelques mots du fabricant :
- Accessoire de montage
- À utiliser avec le NSYTCS pour une fixation directe dans les encoches du boîtier
- Écrou en plastique pour fixer le rail non fourni
- Compatible avec le PLM108
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


