Schneider Electric - PanelSeT - réglette de terre - 2x16+14x6mm² - NSYRBL216146M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements - 16
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
matériau - cuivre
longueur du rail - 116 mm
mode de pose - montage direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480183997
Réf. Sonepar
00020018399
Réf. Fournisseur
NSYRBL216146M
Marque
Schneider Electric
nombre de raccordements:
16
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
matériau:
cuivre
longueur du rail:
116 mm
mode de pose:
montage direct
taille des raccords:
autre
largeur de rail:
6.5 mm
épaisseur de rail:
0 mm
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
encastrement isolé:
Oui

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


