Schneider Electric - PanelSeT - réglette de terre - 2x16+5x6mm² - NSYRBL21656M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - réglette de terre - 2x16+5x6mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de raccordements - 7

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • matériau - cuivre

  • longueur du rail - 54.5 mm

  • mode de pose - montage direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480184017

Réf. Sonepar

00020018401

Réf. Fournisseur

NSYRBL21656M

Marque

Schneider Electric

nombre de raccordements:

7

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

matériau:

cuivre

longueur du rail:

54.5 mm

mode de pose:

montage direct

taille des raccords:

autre

largeur de rail:

6.5 mm

épaisseur de rail:

0 mm

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

encastrement isolé:

Oui

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric