Schneider Electric - PanelSeT - réglette de terre - 2x16+8x6mm² - NSYRBL21686M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de raccordements - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
matériau - cuivre
longueur du rail - 70.75 mm
mode de pose - montage direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480184024
Réf. Sonepar
00020018402
Réf. Fournisseur
NSYRBL21686M
Marque
Schneider Electric
nombre de raccordements:
10
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
matériau:
cuivre
longueur du rail:
70.75 mm
mode de pose:
montage direct
taille des raccords:
autre
largeur de rail:
6.5 mm
épaisseur de rail:
0 mm
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
encastrement isolé:
Oui


