Schneider Electric - PanelSeT - réhausse de fixation M5 H20mm - NSYE2025

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier

  • largeur - 0.9 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 0.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480181313

Réf. Sonepar

00020018136

Réf. Fournisseur

NSYE2025

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier

largeur:

0.9 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

0.9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT - Accessoire de montage - entretoise/réhausse de fixation - filetage M5 - H20mm - métal galvanisé

Les Atouts de la gamme:

PanelSeT S3D est la gamme de coffrets en acier S3D étanches et personnalisables, principalement destinés aux installations industrielles indoor.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric