Schneider Electric - PanelSeT S3D - coffret sismique 6G - 800x600x300 + châssis - NSYS3D6G8630P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480793981
Réf. Sonepar
01887079398
Réf. Fournisseur
NSYS3D6G8630P
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


