Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL1000xP400 - 2 portes pleines - NSYS3D121040D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL1000xP400 - 2 portes pleines

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480160004

Réf. Sonepar

00020016000

Réf. Fournisseur

NSYS3D121040D

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1200 x 1000 x 400 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 2 portes pleines + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP55 IK10

Les Atouts de l'article:

Coffret mural en acier PanelSeT S3D avec 2 portes pleines.Corps monobloc, sans plaque de montage. Construction robuste basée sur un nouveau design. Système de fermeture à 3 points avec poignée et insert de verrouillage à double barre de 3 mm. Fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester. Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur. Degrès de protection IP 55, IK10, gris clair RAL 7035. 2 plaques passe-câbles incluses, standard. Vaste gamme d'accessoires. L'emballage est réutilisable après assemblage.



Quelques mots du fabricant :

  • Résistance élevée aux chocs avec indice IK10.
  • Accès facile aux équipements grâce aux portes à ouverture à 120°.
  • Serrure à trois points avec insert double barre de 3 mm pour une sécurité renforcée.
  • Épaisseur de la double feuille du rail avant en forme de gouttière pour une protection supplémentaire.
  • Résistance élevée à la poussière et à l'eau avec indice IP55.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric