Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL1200xP300 - châssis plein - 2 portes - NSYS3D121230DP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL1200xP300 - châssis plein - 2 portes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480159978

Réf. Sonepar

00020087376

Réf. Fournisseur

NSYS3D121230DP

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1200 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1200 x 1200 x 300 - Livré avec 2 plaques passe-câbles + 2 portes pleines avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP55 IK10

Quelques mots du fabricant :

  • En acier pour les environnements difficiles
  • Finition en poudre époxy-polyester de couleur grise pour plus de durabilité
  • Ouverture de la porte réversible jusqu'à 120° pour un accès facile à l'équipement
  • Serrure à trois points avec insert double barre de 3 mm pour une sécurité optimale
  • Maintenance simplifiée grâce à la porte amovible et à la plaque passe-câbles
  • Rail avant en forme de gouttière et corps monobloc
  • Haute résistance aux chocs et à l'eau (IK10 et IP55)
  • Accès frontal pour plus de praticité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric