Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL600xP400 - châssis plein - NSYS3D12640P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL600xP400 - châssis plein

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1200 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480159909

Réf. Sonepar

00020015990

Réf. Fournisseur

NSYS3D12640P

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 1200 x 600 x 400 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte pleine avec serrure + 1 châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10

Les Atouts de l'article:

Cette armoire en acier PanelSet S3D convient aux applications polyvalentes et aux environnements difficiles. Elle résiste aux impacts (indice IK10, CEI62262, et NEMA 4X/13) et à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (CEI60529). L'armoire grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. L'armoire se compose d'un corps, d'une plaque de montage, d'une porte pleine avec serrure et d'une plaque passe-câbles. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3mm. Les portes, les plaques passe-câbles et de montage peuvent être retirées à des fins de maintenance. Il est certifié par BV, cUL, LR, GL, DNV et UL Il a un corps monobloc et un rail avant en forme de gouttière double épaisseur de feuille pour plus de résistance accrue. L'accès est frontal.



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier en acier robuste à montage mural pour des applications polyvalentes
  • Grande résistance aux chocs (indice IK10)
  • Résistant à la poussière et à l'eau avec IP66
  • Porte pleine avec ouverture à 120° pour un accès facile
  • Serrure à trois points avec insert double barre
  • Double épaisseur de la tôle du rail avant pour une meilleure résistance
  • Porte, plaque passe-câbles et supports de montage amovibles pour faciliter la maintenance
  • Accès frontal pour plus de praticité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric