Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL300xP200 mm - porte vitrée - NSYS3D4320T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 300 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480159589
Réf. Sonepar
00020015958
Réf. Fournisseur
NSYS3D4320T
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
300 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Oui
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Angle d'ouverture de la porte : jusqu'à 120°, réversible pour plus de praticité
- Sécurité maximale avec un verrou à trois points avec insert double barre
- Résistance élevée aux chocs (indice IK08, IEC62262)
- Résistance supplémentaire grâce à l'épaisseur de la double feuille du rail avant et le corps monobloc
- Gris, finition époxy-polyester
- Adapté aux environnements difficiles avec possibilité de montage mural
- Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP66)
- Accès frontal pour plus de praticité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


