Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL400xP250 mm - porte vitrée - NSYS3D6425T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL400xP250 mm - porte vitrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480159282

Réf. Sonepar

00020015928

Réf. Fournisseur

NSYS3D6425T

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 600 x 400 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte vitrée + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK08

Les Atouts de l'article:

Le boîtier mural en acier PanelSeT S3D pour applications polyvalentes convient aux environnements difficiles. Il résiste à des chocs importants, avec un indice IK08 (IEC62262) et présente une haute résistance à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (IEC60529). La boîte grise (RAL7035) avec une finition de surface en poudre en époxy-polyester. Elle est composée d'une carrosserie, d'une porte vitrée et d'une serrure. La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, permettant un accès facile à l'intérieur. De plus, il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). La porte est équipée d'une serrure à trois points avec un insert à double barre de 3mm. La porte et la plaque passe-câbles peuvent être retirées à des fins de maintenance. Elle est certifiée cUL, LR, UL, GL, DNV et BV

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric