Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP200 - châssis plein - NSYS3D6620P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480159237
Réf. Sonepar
00020087328
Réf. Fournisseur
NSYS3D6620P
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Coffret mural pour une utilisation polyvalente en intérieur et en extérieur
- Finition en poudre époxy-polyester pour plus de durabilité
- Serrure à trois points avec insert double barre de 3 mm pour une sécurité optimale
- Porte réversible avec ouverture à 120° pour un accès facile
- Porte, plaque passe-câbles et support de montage amovibles pour faciliter la maintenance
- Haute résistance à la poussière et à l'eau
- Rail avant en forme de gouttière et corps monobloc pour une résistance optimale
- Poids faible pour faciliter l'installation et la manipulation
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


