Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP300 mm - porte vitrée - NSYS3D6630T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP300 mm - porte vitrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480159169

Réf. Sonepar

00020015916

Réf. Fournisseur

NSYS3D6630T

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 600 x 600 x 300 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte vitrée + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK08

Les Atouts de l'article:

Cette armoire en acier PanelSet S3D convient aux applications polyvalentes et aux environnements difficiles. Elle résiste à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (IEC60529) et à la corrosion avec un classement NEMA 4X/13. L'armoire grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. L'armoire se compose d'un corps, d'une porte vitrée, d'une serrure et d'une plaque passe-câbles. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3mm. Les portes, les plaques passe-câbles et de montage peuvent être retirées à des fins de maintenance. Elle est conforme à la norme CEI 62208 et dispose d'un indice IK08 (CEI 62262).



Quelques mots du fabricant :

  • Coffret mural pour une utilisation polyvalente en intérieur et en extérieur
  • Porte étanche avec ouverture à 120° pour un accès facile
  • Très résistant à la poussière, à l'eau et à la corrosion
  • Inversion facile de la porte pour une installation flexible
  • Serrure à trois points avec insert double barre pour plus de sécurité
  • Porte et plaque passe-câbles amovibles pour faciliter la maintenance
  • Finition poudre époxy-polyester pour une meilleure durabilité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric