Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP200 - châssis plein - NSYS3D8620P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 800 mm
profondeur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480158995
Réf. Sonepar
00020087343
Réf. Fournisseur
NSYS3D8620P
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
800 mm
profondeur:
200 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire en acier PanelSet S3D convient aux applications polyvalentes. Elle peut aussi être utilisée dans les environnements industriels et commerciaux grâce à ses indices NEMA 4X/13 et IP66. Elle est grise (RAL7035) avec une finition en poudre époxy-polyester. L'armoire se compose d'un corps, d'une plaque de montage, d'une porte pleine avec une serrure et d'une plaque passe-câbles. Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120°, pour un accès facile à l'intérieur. En outre, il est possible de changer le côté d'ouverture des portes (réversible). La porte dispose d'un verrou à trois points avec un insert double barre de 3mm. La porte, la plaque passe-câbles et la plaque de montage peuvent être retirées à des fins de maintenance. Il est certifié par DNV, cUL, LR, GL, UL et BV Il dispose d'un indice IK10 (IEC62262) contre les chocs.
Quelques mots du fabricant :
- Armoire murale adaptée à une utilisation industrielle et commerciale
- Ouverture à 120° de la porte avec serrure, pour un accès facile à l'équipement
- Serrure à trois points avec insert à double barre pour une sécurité optimale
- Extrêmement résistant aux chocs, pour une sécurité optimale
- Gris, finition en poudre époxy-polyester
- Porte réversible pour modifier le côté d'ouverture
- Plaque passe-câbles et supports de montage amovibles pour faciliter la maintenance
- Poids faible (29 kg)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


