Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP250 - porte vitrée - NSYS3D8625T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP250 - porte vitrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 800 mm

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480158957

Réf. Sonepar

00020015895

Réf. Fournisseur

NSYS3D8625T

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

250 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - HxLxP (mm) 800 x 600 x 250 - Livré avec 1 plaque passe-câbles + 1 porte vitrée + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK08

Quelques mots du fabricant :

  • En acier pour les environnements difficiles
  • Grande résistance aux chocs dans les environnements difficiles
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau pour une protection optimale
  • Ouverture de la porte vitrée à 120° pour un accès facile
  • Porte réversible pour une installation et utilisation flexibles
  • Serrure à trois points avec insert double barre pour une sécurité optimale
  • Portes et plaques passe-câbles amovibles pour faciliter la maintenance
  • Poids faible pour faciliter l'installation et le déplacement

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric