Schneider Electric - PanelSeT S3DEX - Enveloppe acier - certifiée ATEX - 500x400x200 - porte pleine - NSYS3DEX5420

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3DEX - Enveloppe acier - certifiée ATEX - 500x400x200 - porte pleine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480158636

Réf. Sonepar

00020015863

Réf. Fournisseur

NSYS3DEX5420

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

PanelSeT S3DEX - Enveloppe acier certifiée ATEX - HxLxP (mm) 500 x 400 x 200 x Composition : corps avec écrou borgne serré + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric