Schneider Electric - PanelSeT S3DM/S3DB - Bornes - H250xL500xP150 - Porte pleine - NSYS3DB25515

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3DM/S3DB - Bornes - H250xL500xP150 - Porte pleine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480158803

Réf. Sonepar

00020015880

Réf. Fournisseur

NSYS3DB25515

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

250 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3DM/S3DB - Enveloppe compact - application de terminal - acier - HxLxP (mm) 250 x 500 x 150 - Livré avec 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10

Les Atouts de l'article:

Ce boîtier permet un équipement avec le terminal. La plaque de montage et presse-étoupe ne sont pas inclus. Il dispose d'une face avant/porte. Son installation est murale (horizontale ou verticale). Le rail avant est en forme de gouttière double épaisseur de tôle. Il est fabriqué en acier, finition poudre époxy-polyester. Ses degrés de protection sont IP66, IK10, sa couleur gris RAL 7035. Les certifications sont BV, CUL, DNV, GL, LR, UL.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric