Schneider Electric - PanelSeT S3DM/S3DB - Coffret modulaire - H700xL500xP150 - Porte transparente - NSYS3DM7515T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT S3DM/S3DB - Coffret modulaire - H700xL500xP150 - Porte transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 700 mm

  • profondeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480158520

Réf. Sonepar

00020015852

Réf. Fournisseur

NSYS3DM7515T

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

700 mm

profondeur:

150 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

250 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT S3DM/S3DB - Enveloppe acier pour appareillage modulaire - HxLxP (mm) 700 x 500 x 150 - Livré avec 2 plaques passe-câbles haut et bas + 1 porte vitrée + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK08

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric