Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé 1200x1000x300mm - NSYS3X121030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 1000 mm
hauteur - 1200 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480154997
Réf. Sonepar
00020054965
Réf. Fournisseur
NSYS3X121030
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1200 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Acier inoxydable résistant à la corrosion pour une durabilité optimale
- Idéal pour les environnements difficiles avec une résistance élevée aux impacts
- Résistant à la poussière et à l'eau (indice IP55)
- Finition brossée Scotch-Brite pour un rendu élégant
- Ouverture des portes à 120° pour un accès facile
- Ouverture réversible pour une meilleure flexibilité
- Trois points de verrouillage avec insert double barre 3 mm pour une sécurité optimale
- Portes amovibles pour faciliter la maintenance
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


