Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 1200x800x300mm - NSYS3X12830H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
largeur - 800 mm
hauteur - 1200 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480155024
Réf. Sonepar
00020015502
Réf. Fournisseur
NSYS3X12830H
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
800 mm
hauteur:
1200 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


