Schneider Electric - PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 316L - finition brossé - 300x250x150mm - NSYS3X302515H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
largeur - 250 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480155048
Réf. Sonepar
00020015504
Réf. Fournisseur
NSYS3X302515H
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
250 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
150 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
250 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


