Schneider Electric - PanelSeT SDB - boîte acier - couvercle bas - avec prédécoupage - 206x156x83mm - NSYDB2015M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - autre
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 206 mm
largeur - 156 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480187780
Réf. Sonepar
00020018778
Réf. Fournisseur
NSYDB2015M
Marque
Schneider Electric
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
autre
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
206 mm
largeur:
156 mm
profondeur:
83 mm
diamètre:
0 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
40.5 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
3
type de traversée de boîtier:
membrane à niveaux à découper
matériau:
acier
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
INDE
Degré de protection (NEMA):
13
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
0...0 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Quelques mots du fabricant :
- Arrière pré-percé pour accueillir des trous filetés destinés à la fixation de l'équipement
- Trous agrandis pour la fixation interne des accessoires
- Avec des éliminatoires
- Un espace intérieur maximal
- Conception aux formes arrondies pour plus de robustesse
- Indice de protection IP55
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


