fin de vie

Schneider Electric - PanelSeT SF Kit - cadre supérieur et inférieur - 1000x800mm - NSYSFC108

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SF Kit - cadre supérieur et inférieur - 1000x800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485119052

Réf. Sonepar

00020511905

Réf. Fournisseur

NSYSFC108

Marque

Schneider Electric

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

1000 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035