Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN Outdoor - Module pour ventilation supérieure - 800x600mm - NSYSFNCVR86HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 800 mm
hauteur - 95 mm
profondeur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486921159
Réf. Sonepar
01887692115
Réf. Fournisseur
NSYSFNCVR86HD
Marque
Schneider Electric
largeur:
800 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Oui
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce module d'air permet une ventilation par le haut dans l'armoire électrique PanelSeT SFN Outdoor de dimension 800x600mm.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le kit contient un module d'aération et des éléments de fixation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour ventiler un coffret PanelSeT SFN Outdoor
- Convient pour être installé dans des zones publiques avec des environnements difficiles
- Peinture anticorrosion (C4H selon ISO 12944-6 : 2018)
- Conception ergonomique pour des opérations pratiques et rapides
- Solide; robuste et durable pour une protection maximale des composants
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


