Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN PC - application PC 3 compartiments - assemblé - 1600x600x600mm - NSYSF16660PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
largeur - 600 mm
hauteur - 1600 mm
profondeur - 600 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485118741
Réf. Sonepar
00020511874
Réf. Fournisseur
NSYSF16660PC
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
largeur:
600 mm
hauteur:
1600 mm
profondeur:
600 mm
matériau:
acier
couleur du corps:
gris
indice de protection (IP):
IP55
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL du corpus:
7035
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Pour la protection des équipements informatiques. Plastron, double barre de 3 mm sur les portes partielles avant. Les portes sont à l'avant et à l'arrière. Acier galvanisé pour le cadre et les montants, tôle d'acier pour la porte et les panneaux. 3 compartiments. IP55, IK10, IK08 (pour porte vitrée).

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


