Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN PC - Porte partielle vitrée - 520x 600mm (HxP) - NSYSFNPCPD600T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte partielle

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 520 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487101758

Réf. Sonepar

01887710175

Réf. Fournisseur

NSYSFNPCPD600T

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte partielle

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

600 mm

hauteur:

520 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT SF/SFN PC - Porte partielle vitrée pour PanelSeT SF/SFN PC - gris RAL 7035 - 520x 600mm (HxP)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte vitrée partielle est conçue pour assembler une armoire électrique modulaire en acier décarboné PanelSeT SFN pour les applications PC.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le kit comprend une porte partielle avec un système de verrouillage et des éléments de fixation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.



Quelques mots du fabricant :

  • Construit dans le but d'assembler un coffret PanelSeT SFN pour des applications PC
  • Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
  • Le design est à la fois esthétique et ergonomique, ce qui facilite l'ouverture et la fermeture

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric