Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN sismique - supports de renforts - pr appl. 19 pouces - P600 mm - NSYSFNRB6003G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SF/SFN sismique - supports de renforts - pr appl. 19 pouces - P600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487101789

Réf. Sonepar

01887710178

Réf. Fournisseur

NSYSFNRB6003G

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

140 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

230 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT SF/SFN sismique - supports de renforts pour application 19 pouces - en acier - Profondeur 600 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'un ensemble de supports adaptés aux coffrets PanelSeT SFN équipé d'un rack 19" pour les applications sismiques. Il est compatible avec des cellules de largeur de 600mm.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le kit contient des supports et des éléments de fixation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.



Quelques mots du fabricant :

  • Spécialement conçu pour résister aux contraintes sismiques
  • Convient aux coffrets au sol PanelSeT SFNéquipé d'un rack de 19 pouces
  • Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
  • Conception ergonomique pour un assemblage pratique et rapide

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric