Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - Auv. SFX et SMX 304L 1600X600mm - NSYSCX16060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1648 mm

  • hauteur - 84 mm

  • profondeur - 649 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480155482

Réf. Sonepar

00020018311

Réf. Fournisseur

NSYSCX16060

Marque

Schneider Electric

largeur:

1648 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

649 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT SFN Accessoires - Auv. SFX et SMX 304L 1600X600mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric