Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - auvent - inox 304L - fin. brossé - coffret 300x150mm - NSYTX3015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 305 mm
hauteur - 51 mm
profondeur - 183 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480156205
Réf. Sonepar
00020050517
Réf. Fournisseur
NSYTX3015
Marque
Schneider Electric
largeur:
305 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
183 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
150 mm
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7001
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


