Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - auvent - inox 304L - fin. brossé - coffret 800x300mm - NSYTX8030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 805 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 333 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480156267

Réf. Sonepar

00020050561

Réf. Fournisseur

NSYTX8030

Marque

Schneider Electric

largeur:

805 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

333 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

PanelSeT SFN Accessoires - auvent - inox 304L - fin. brossé - coffret 800mmx300mm - H70mm - emplacement de montage : sur le dessus de l'enveloppe - avec 1 auvent, éléments de fixation

Quelques mots du fabricant :

  • Tôle d'acier inoxydable 304L
  • Finition brossée Scotch-Brite®
  • Épaisseur : 15/10e mm
  • Fixation directe sur le corps de l’armoire

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric