Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - caisson à barres - 300x800x600 mm (HxLxP) - NSYTBCN386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 800 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 600 mm
matériau - acier
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486104996
Réf. Sonepar
01887610499
Réf. Fournisseur
NSYTBCN386
Marque
Schneider Electric
largeur:
800 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
600 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce caisson à barres supérieur est un accessoire de distribution d'alimentation à assembler sur le dessus de l'armoire électrique en acier décarbonisé modulaire posé au sol PanelSeT SFN. Il contient de l'acier recyclé, produit à partir d'énergies renouvelables, ce qui entraîne une réduction significative des émissions de CO2. Sa hauteur, sa largeur et sa profondeur nominales sont respectivement de 300 mm, 800 mm et 600 mm. Le cadre et les montants du caisson sont en acier galvanisé pour plus de durabilité. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Le caisson est de couleur grise (RAL 7035) avec une poignée noire (RAL 9005). Il est livré avec un joint d'étanchéité, des panneaux avant et arrière et quatre boulons à oeil. Le caisson est IP55, ce qui le rend résistant à la poussière, à l'eau et à l'entrée d'huile. Le caisson est également résistant aux chocs, avec un indice IK10. Le fonctionnement est pratique grâce à l'accès par l'arrière, l'avant et le côté.
Quelques mots du fabricant :
- Grand choix de dimensions et d'accessoires : simplifie le montage et l'installation des équipements électriques
- Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


