🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - cloisonnement jeu de barres vert. - Forme 2b - 400mm - NSYVPFN2B4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - cloisonnement jeu de barres vert. - Forme 2b - 400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • largeur - 295 mm

  • hauteur - 947 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 38

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486521359

Réf. Sonepar

01887652135

Réf. Fournisseur

NSYVPFN2B4

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

largeur:

295 mm

hauteur:

947 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

38

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - cloisonnement jeu de barres vertical - forme 2B - en acier - gris RAL 7035 - Longueur 400 mm - compatible gamme SFN / SFM

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce cloisonnement jeu de barres vertical en acier galvanisé de 400x2000mm permet d'organiser et de séparer les jeux de barres des armoires PanelSeT SFN.

Il doit être fixé par des vis sur le cadre avant de l'armoire. Le NSYVPFN2B4 peut être utilisé pour une application compartimentée. Ce produit est qualifié GreenPremium.

Elle est destinée à un cloisonnement de cellule de forme 2. NSYVPFN2B4 peut être utilisé pour une application compartimentée. Ce produit est qualifié de green premium.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Solide et robuste
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric