Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - enveloppe compact - 304L 1400x1000x300 - NSYSMX141030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
largeur - 1000 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480155710
Réf. Sonepar
00020018161
Réf. Fournisseur
NSYSMX141030
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1400 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
meulé/brossé
numéro RAL:
7036
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
300 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
- Système de verrouillage à trois points avec insert double barre de 5 mm pour une sécurité optimale
- Ouverture des portes à 120° pour un accès facile
- Haute résistance à la corrosion, adapté aux environnements difficiles
- Haute résistance aux impacts (IK10)
- Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP55)
- Plaque passe-câbles et supports de montage amovibles pour faciliter la maintenance
- Applications polyvalentes
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


