🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 pan. Lat. - inox - 304L - arm SF-SM - 400x200mm - NSYSPSX4200SF

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 pan. Lat. - inox - 304L - arm SF-SM - 400x200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 26 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480626302

Réf. Sonepar

01887062630

Réf. Fournisseur

NSYSPSX4200SF

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier inoxydable

largeur:

26 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

PanelSeT SFN Accessoires - panneau latéral de socle - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 2 panneaux latéraux - non traité - 200 x 215 x nominal 400 mm - IP55 - IK10

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric