Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 600x100 - NSYSPFX6100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux face avant + corner inox 304L 600x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480625985

Réf. Sonepar

01887062598

Réf. Fournisseur

NSYSPFX6100

Marque

Schneider Electric

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier inoxydable

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

0 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

pays de fabrication:

INDE

PanelSeT SFN Accessoires - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 1 face avant + 1 panneau arrière - non traité - 100 x nominal 600 mm - IP30 - IK10

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric