Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux face avant + corner inox 316L 1600x200 - NSYSPFX16200H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 1600 mm
hauteur - 200 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480626371
Réf. Sonepar
01887062637
Réf. Fournisseur
NSYSPFX16200H
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
1600 mm
hauteur:
200 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1600 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


