Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux face avant + corner inox 316L 800x100 - NSYSPFX8200H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier inoxydable
largeur - 800 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480626340
Réf. Sonepar
01887062634
Réf. Fournisseur
NSYSPFX8200H
Marque
Schneider Electric
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier inoxydable
largeur:
800 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
0 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


