Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux latéraux - inox 304L - 500x200mm - NSYSPSX5200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu 2 panneaux latéraux - inox 304L - 500x200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier inoxydable

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480626272

Réf. Sonepar

01887062627

Réf. Fournisseur

NSYSPSX5200

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier inoxydable

hauteur:

200 mm

profondeur:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

pays de fabrication:

INDE

PanelSeT SFN Accessoires - panneau latéral de socle - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 2 panneaux latéraux - non traité - 200 x nominal 500 mm - IP30 - IK10

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric