Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu de 2 panneaux latéraux - 2000x800 mm - NSY2SPN208

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486104460

Réf. Sonepar

01887610446

Réf. Fournisseur

NSY2SPN208

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT SFN Accessoires - Accessoire d'enveloppe - Jeu de 2 panneaux latéraux - En acier - Gris RAL7035 - 2000x800 mm

Les Atouts de l'article:

Ces deux panneaux latéraux en acier sont conçus pour assembler un boîtier électrique en acier décarbonisé modulaire à pose au sol PanelSeT SFN pour diverses applications. Ils ont une hauteur et une profondeur nominales de respectivement 2000 mm et 800 mm. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Ils sont de couleur grise (RAL 7035). Ce produit est considéré comme un produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une armoire électrique PanelSet SFN en kit
  • Facile à visser grâce à un crochet intégré qui maintient le panneau en place pendant l'installation
  • Robuste et durable, grande protection des composants
  • Design ergonomique, gain de temps et utilisation pratique
  • Disponible en différentes tailles pour répondre à tous les besoins d'installation
  • Emballage écologique réutilisable sans plastiques à usage unique

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric