🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - jeu de 2 panneaux latéraux - 300x800 mm - NSYSPBCN38

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486104262

Réf. Sonepar

01887610426

Réf. Fournisseur

NSYSPBCN38

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

300 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - jeu de 2 panneaux latéraux - en acier - gris RAL 7035 - 300x800 mm

Les Atouts de l'article:

Ces deux panneaux latéraux en acier sont adaptés pour assembler une chambre de jeu de barres supérieure PanelSeT SFN. Ils ont une hauteur et une profondeur nominales de respectivement 300 mm et 800 mm. Les panneaux sont en tôle d'acier. Une finition en poudre époxy-polyester donne un aspect lisse. Ils sont de couleur grise (RAL 7035).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'assembler une chambre de jeu de barres
  • Robuste : permet la protection des composants
  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric