Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - joint autocollant - 9x4 - NSYSFXJG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - joint autocollant - 9x4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480786327

Réf. Sonepar

01887078632

Réf. Fournisseur

NSYSFXJG

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

autre

largeur:

9 mm

hauteur:

7 mm

couleur:

noir

pays de fabrication:

ESPAGNE

PanelSeT SFN Accessoires - joint autocollant - 9x4

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric