Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - Poignée pr inserts de forme et barillets cylindriques - NSYSFNHS1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - poignée tournante

  • manette - Oui

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486379554

Réf. Sonepar

01887637955

Réf. Fournisseur

NSYSFNHS1

Marque

Schneider Electric

type de fermeture:

cylindre

finition de poignée:

poignée tournante

manette:

Oui

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

pays de fabrication:

CHINE

PanelSeT SFN Accessoires - pour inserts de forme et barillets cylindriques - 1 poignée à insert double - éléments de fixation

Les Atouts de l'article:

Cette poignée est un accessoire de verrouillage pour les armoires électriques en acier sur pied PanelSeT SFN et PanelSeT SM. Elle est compatible avec une large gamme d'inserts de forme et de barillets cylindriques avec serrure à clé. Elle dispose d'un espace réservé à l'identification de l'armoire de dimensions 21x17 mm, protégé par un cadre d'étiquette. Le matériau de la poignée est le Polyamide 6 avec 60% de fibre de verre et de couleur noire RAL 9005. Elle comprend la poignée standard et les éléments de fixation. Elle a une protection mécanique de IK10 et une résistance au feu jusqu'à 650°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Poignée esthétique et ergonomique : facilite l'ouverture et la fermeture
  • Robuste
  • Possibilité de modifier le sens d'ouverture de la porte, droite/gauche

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric