Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - porte pleine double - 1200x1000 mm (HxL) - NSYSMDN12102D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 969 mm
hauteur - 1166 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486834817
Réf. Sonepar
01887683481
Réf. Fournisseur
NSYSMDN12102D
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
969 mm
hauteur:
1166 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
profondeur:
24 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Cette porte pleine de H1200xL1000mm est à monter en façade et sur les côtés d'une armoire PanelSet SM ou SFN. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? NSYSMDN12102D se compose d'un lot de 2 portes. Quels sont les avantages à l'installation ? Cette porte possède des charnières semi-ouvertes permettant un gain de temps pour le montage ou démontage de la porte. A quels standards et normes le produit répond-il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous ? Des variantes de taille existent : H1800xL1600; H1600xL1200; H1600xL1000; H1400xL1200; H1400xL1000; H1200xL1200 et H1200xL1000. Cette porte est compatible avec les armoires PanelSet SM ou SFN.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


