🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - porte pleine double - 1400x1200 mm (HxL) - NSYSMDN14122D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 1169 mm

  • hauteur - 1366 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486834848

Réf. Sonepar

01887683484

Réf. Fournisseur

NSYSMDN14122D

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

1169 mm

hauteur:

1366 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Oui

profondeur:

24 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PanelSeT SFN Accessoires - 2 portes pleines ext. façade - en acier - gris RAL 7035 - 1400x1200 mm (HXL) - 1 syst. de barre de verr. à 4 points - 1 système de blocage - 2 cadres de renforcement - 8 charnières - 2 portes - réversible (120 °)

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Cette porte pleine de H1400xL1200mm est à monter en façade et sur les côtés d'une armoire PanelSet SM ou SFN. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? NSYSMDN14122D se compose d'un lot de 2 portes. Quels sont les avantages à l'installation ? Cette porte possède des charnières semi-ouvertes permettant un gain de temps pour le montage ou démontage de la porte. A quels standards et normes le produit répond-il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous ? Des variantes de taille existent : H1800xL1600; H1600xL1200; H1600xL1000; H1400xL1200; H1400xL1000; H1200xL1200 et H1200xL1000. Cette porte est compatible avec les armoires PanelSet SM ou SFN.

Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric