Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - porte ventilée simple - 2000x600 mm (HxL) - NSYPCVDN206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487084860

Réf. Sonepar

01887708486

Réf. Fournisseur

NSYPCVDN206

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

600 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

PanelSeT SFN Accessoires - porte ventilée pour cellule SFN - pour application 19 pouces - 2000x600mm (HxL) - 1 porte - 1 poignée avec serrure - 1 verrou. 4 pts - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette porte ventilée pour rack 19" permet d'assurer l'aération naturelle de l'armoire. Elle est conçue pour assembler une armoire électrique PanelSeT SFN avec des dimensions de 2000 mm de hauteur et 600 mm de largeur pour les applications électroniques.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le kit comprend la porte et la poignée.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.



Quelques mots du fabricant :

  • Construit dans le but d'assembler un boîtier PanelSeT SFN pour des applications électroniques
  • La conception de la poignée est à la fois esthétique et ergonomique, ce qui facilite l'ouverture et la fermeture
  • Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
  • Emballage réutilisable avec une réduction significative des plastiques à usage unique

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric