Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - porte ventilée simple - 2000x800 mm (HxL) - NSYPCVDN208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - gris
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487084877
Réf. Sonepar
01887708487
Réf. Fournisseur
NSYPCVDN208
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
gris
largeur:
800 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte ventilée pour rack 19" permet d'assurer l'aération naturelle de l'armoire. Elle est conçue pour assembler une armoire électrique PanelSeT SFN avec des dimensions de 2000 mm de hauteur et 800 mm de largeur pour les applications électroniques.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le kit comprend la porte et la poignée.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Les Atouts de la gamme:
PanelSeT est la gamme d'armoires juxtaposables en acier décarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électronique.
Quelques mots du fabricant :
- Construit dans le but d'assembler un boîtier PanelSeT SFN pour des applications électroniques
- La conception de la poignée est à la fois esthétique et ergonomique, ce qui facilite l'ouverture et la fermeture
- Solide, robuste et durable pour une protection maximale des composants
- Emballage réutilisable avec une réduction significative des plastiques à usage unique
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


