Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - reteneur pour cellule double portes - NSYTDSSFN2D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
convient aux portes - Oui
convient aux portes - Oui
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486835067
Réf. Sonepar
01887683506
Réf. Fournisseur
NSYTDSSFN2D
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
convient aux portes:
Oui
convient aux portes:
Oui
matériau:
plastique
couleur:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
traitement de la surface:
autre
longueur:
88 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
53 mm
Les Atouts de l'article:
Ce reteneur pour cellule double porte est une pièce de rechange pour les armoires électriques en acier PanelSeT SFN et PanelSeT SM. Il se compose de deux pièces à assembler respectivement en haut et en bas.
Quelques mots du fabricant :
- Conception ergonomique pour un fonctionnement pratique de la porte
- Facile à installer
- Solide et robuste
- A assembler en haut et en bas de l'armoire électrique


