🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - toit élargi standard - 600x600 mm (LxP) - NSYRSFN66L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 599 mm

  • hauteur - 13 mm

  • profondeur - 599 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486835012

Réf. Sonepar

01887683501

Réf. Fournisseur

NSYRSFN66L

Marque

Schneider Electric

largeur:

599 mm

hauteur:

13 mm

profondeur:

599 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - toit élargi standard - en acier - gris RAL 7035 - 600x600 mm (LxP)

Les Atouts de l'article:

Ce toit est une pièce de rechange pour l'armoire électrique modulaire en acier décarbonisé PanelSeT SFN. Il a une largeur et une profondeur nominales de 600 mm et 600 mm respectivement et est fabriqué en tôle d'acier avec une finition en poudre époxy-polyester lui conférant un aspect lisse.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception ergonomique pour une utilisation pratique et un gain de temps
  • Disponible en différentes tailles pour répondre à vos besoins d'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric